Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: driver; PFC Controller; SO8; 10,5÷22,5VDC; 1MHz; -600÷800mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-L6562AD
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     L6562AD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Leistungsfaktorkorrektur
4000 cmos
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -20...125°C
Gehäuse: SO8
DC Versorgungsstrom: 3,5mA
Betriebsspannung: 10,5...22,5V DC
Frequenz: 1MHz
Integrierten Schaltkreises-Typ: driver
Betriebsstrom: -600...800mA
Anwendung: SMPS
Verpackungs-Art: Tube
Integrierten Schaltkreises-Art: PFC Controller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,58*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.