Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: driver; push-pull; SO8; 400mA; 580V; Ch: 2; 400kHz; UStrom: 17V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-L6389ED
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     L6389ED
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
4000 cmos
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -45...125°C
Gehäuse: SO8
DC Versorgungsstrom: 450µA
Versorgungsspannung: 17V
Frequenz: 400kHz
Ausgangsspannung: 580V
Ausgangsstrom: 0,4A
Integrierten Schaltkreises-Typ: driver
Anzahl Kanäle: 2
Verpackungs-Art: Tube
Integrierten Schaltkreises-Art: high-/low-side;MOSFET Torsteuerung;Torsteuerung IGBT
Topologie: push-pull
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2,10*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.