Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: driver; Brücke H; Motorcontroller; VFQFPN32; 1,4A; Ch: 4; 100kHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-L6226Q
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     L6226Q
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Motion-Control-Baustein
Motor-Controller IC
Schrittmotor Controller IC
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...150°C
Gehäuse: VFQFPN32
Versorgungsspannung: 8...52V
Frequenz: 0,1MHz
Widerstand im Leitungszustand: 0,73Ω
Ausgangsstrom: 1,4A
Integrierten Schaltkreises-Typ: driver
Anzahl Kanäle: 4
Verpackungs-Art: Tray
Integrierten Schaltkreises-Art: Motorcontroller
Topologie: Brücke H
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4,43*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.