Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeeinsatz; Messing; M3; BN 37885; L: 4,1mm; für Kunststoff


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gewindeeinsatz; Messing; M3; BN 37885; L: 4,1mm; für Kunststoff
Gewindeeinsatz; Messing; M3; BN 37885; L: 4,1mm; für Kunststoff
Artikel-Nr.:
     2805-KVT-002M3
Hersteller:
     TAPPEX
Herst.-Nr.:
     002M3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewindebuchsen
Gewindeeinsatz
gewindeeinsatz m3 tappex
gewindebuchse m3
Hersteller: TAPPEX
Material: Messing
Länge: 4,1mm
Anwendung: für Kunststoff
Gewinde: M3
Montage Element-Typ: Gewindeeinsatz
Herstellerserie: MULTISERT®
BN Norm: BN 37885
Weitere Suchbegriffe: gewindebuchsen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0689* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,30*
€ 17,017
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,91*
€ 16,5529
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,91*
€ 14,1729
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,72*
€ 11,5668
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,33*
€ 11,1027
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 8,45*
€ 10,0555
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,89*
€ 8,1991
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.