Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; 4mm Bananen; 32A; 33VAC; 70VDC; blau; vernickelt; auf Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse; 4mm Bananen; 32A; 33VAC; 70VDC; blau; vernickelt; auf Kabel
Buchse; 4mm Bananen; 32A; 33VAC; 70VDC; blau; vernickelt; auf Kabel
Artikel-Nr.:
     2805-KU09LNI-BL
Hersteller:
     Schützinger Labor-Schütz
Herst.-Nr.:
     KU 09 L NI / BL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenstecker Kabel
Buchsen für Federkontaktstifte
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Hersteller: SCHÜTZINGER
Farbe: blau
Steckverbinder-Typ: 4mm Bananen
Steckverbinder: Buchse
Montage: auf Kabel
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Isolationsmaterial: Elastomere Thermoplastische TPE
Nennspannung: 70V DC;33V AC
Betriebstemperatur: -30...110°C
Nennstrom: 32A
Leitungsquerschnitt: 2,5mm2
Max. Leitungsdurchmesser: 4mm
Gesamtlänge: 47,5mm
Anschlüsse: gelötet
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 1,00*
€ 1,67*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 1,13*
€ 1,98*
10
€ 6,90*
ab € 1,24*
€ 2,03*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.