Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Ethernet Controller; 10/100Base-T; 16bit,8bit,MDI-X; PQFP128


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-KSZ8851-16MQL
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     KSZ8851-16MQL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ethernet Controller IC
ethernet controller ic
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: 0...70°C
Gehäuse: PQFP128
Betriebsspannung: 1,7...1,9/2,35...2,65/3,1...3,5V
Integrierten Schaltkreises-Typ: Ethernet Controller
Schnittstelle: MDI-X;8bit;16bit
Kategorie Ethernet: 10/100Base-T
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: PHY;MAC
Verpackungs-Art: Tray
Portanzahl: 1
Kommunikationsprotokoll: IEEE 802.3u;IEEE 802.3x
TX/RX Puffergröße: 6 kB/12 kB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 8,13*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.