Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Ethernet Controller; 10/100Base-T; LQFP128; 3,1÷3,5V; Tray


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-KSZ8841-32MVLI
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     KSZ8841-32MVLI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ethernet Controller IC
ethernet controller ic
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: LQFP128
Betriebsspannung: 3,1...3,5V
Integrierten Schaltkreises-Typ: Ethernet Controller
Kategorie Ethernet: 10/100Base-T
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: MAC
Verpackungs-Art: Tray
Kommunikationsprotokoll: IEEE 802.3u;IEEE 802.3x
TX/RX Puffergröße: 8 kB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 19,32*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.