Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: ethernet switch; 10/100Base-T; MDI,MDI-X,MII; LQFP64; Tray


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-KSZ8462FHLI
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     KSZ8462FHLI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ethernet Switch IC
ethernet switch ic
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: LQFP64
Betriebsspannung: 1,14...1,26/1,71...1,89/2,375...2,625/3,135...3,465V
Integrierten Schaltkreises-Typ: ethernet switch
Schnittstelle: MII;MDI;MDI-X
Kategorie Ethernet: 10/100Base-T
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: PHY
Verpackungs-Art: Tray
Kommunikationsprotokoll: IEEE 802.3;IEEE 802.3u;IEEE 1588v2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 10,20*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.