Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Transceiver; 10/100Base-T; MDC,MDI,MDI-X,MDIO,MII; QFN32


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-KSZ8081MNXIA
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     KSZ8081MNXIA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Leitungstransceiver
SMD-Transceiver
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: QFN32
Betriebsspannung: 1,71...1,89/2,375...2,625/3,135...3,465V
Integrierten Schaltkreises-Typ: Transceiver
Schnittstelle: MII;MDIO;MDI;MDI-X;MDC
Kategorie Ethernet: 10/100Base-T
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: PHY
Verpackungs-Art: Tray
Kommunikationsprotokoll: IEEE 802.3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,91*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.