Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter TACT; SPST-NO; Pos: 2; 0,05A/32VDC; SMT; Fehlen; 1,4N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikroschalter TACT; SPST-NO; Pos: 2; 0,05A/32VDC; SMT; Fehlen; 1,4N
Mikroschalter TACT; SPST-NO; Pos: 2; 0,05A/32VDC; SMT; Fehlen; 1,4N
Artikel-Nr.:
     2805-KSC411G70SHLFS
Hersteller:
     C&K Components
Herst.-Nr.:
     KSC411G 70 SH LFS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter ip67
Hersteller: C&K
Montage: SMT
Kontaktbeschichtung: versilbert
Max. Kontaktwiderstand: 100mΩ
Min. Isolationswiderstand: 10MΩ
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuseabmessungen: 6,2x6,2mm
Dichtheitsklasse: IP67
Schalter-Typ: Mikroschalter TACT
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,05A / 32V DC
Schaltweise: OFF-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Schaltkraft: 1,4N
Beleuchtung: Fehlen
Tastenfarbe: gelb
Tastenform: rund
Knopfhöhe: 5,2mm
Herstellerserie: KSC
Anzahl Positionen: 2
Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter c&k
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,247*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,559*
€ 0,66521
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,524*
€ 0,62356
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,464*
€ 0,55216
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,434*
€ 0,51646
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,368*
€ 0,43792
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,314*
€ 0,37366
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,294*
€ 0,34986
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,287*
€ 0,34153
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,247*
€ 0,29393
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.