Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter TACT; SPST-NO; Pos: 2; 0,05A/32VDC; SMT; Fehlen; rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikroschalter TACT; SPST-NO; Pos: 2; 0,05A/32VDC; SMT; Fehlen; rund
Mikroschalter TACT; SPST-NO; Pos: 2; 0,05A/32VDC; SMT; Fehlen; rund
Artikel-Nr.:
     2805-KSC141JLFS
Hersteller:
     C&K Components
Herst.-Nr.:
     KSC141J LFS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter ip67
Hersteller: C&K
Montage: SMT
Kontaktbeschichtung: versilbert
Mechanische Haltbarkeit: 200000 Zyklen
Max. Kontaktwiderstand: 100mΩ
Min. Isolationswiderstand: 10MΩ
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuseabmessungen: 6,2x6,2mm
Dichtheitsklasse: IP67
Schalter-Typ: Mikroschalter TACT
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,05A / 32V DC
Schaltweise: OFF-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Beleuchtung: Fehlen
Tastenform: rund
Knopfhöhe: 2,5mm
Herstellerserie: KSC
Anzahl Positionen: 2
Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter c&k
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,242*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,856*
€ 1,01864
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,622*
€ 0,74018
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,572*
€ 0,68068
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,532*
€ 0,63308
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,357*
€ 0,42483
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,347*
€ 0,41293
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,309*
€ 0,36771
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,282*
€ 0,33558
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,242*
€ 0,28798
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.