Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Superkondensator; THT; 470mF; 5,5VDC; -20÷80%; Rastermaß: 10mm; 50Ω


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-KR-5R5H474-R
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     KR-5R5H474-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Becherelko
Radial Kondensator
Superkondensator
superkondensator 5,5v
Hersteller: EATON ELECTRONICS
Montage: THT
Ausgangsraster: 10mm
Betriebstemperatur: -25...70°C
Toleranz: -20...80%
Gehäuseabmessungen: Ø11,5x5,2mm
Kondensator-Typ: Superkondensator
Fassungsvermögen: 0,47F
Betriebsspannung: 5,5V DC
ESR Widerstand: 50Ω
Weitere Suchbegriffe: becherelko
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
250
€ 5,90*
ab € 3,79*
€ 4,80*
1
€ 8,95*
ab € 5,77*
€ 8,57*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Packungen
€ 4,80*
€ 5,712
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,79*
€ 4,5101
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 1,895* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Packungen
Mindestbestellmenge: 250 Packungen ( entspricht € 1.200,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1845484
ab € 6,22*
Ähnlich
RS Pro
1845446
ab € 4,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.