Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messgerät: Gasdetektor; Eigenschaften: hohe Auflösung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     2805-KPS-DG100
Hersteller:
     KPS
Herst.-Nr.:
     KPS-DG100
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: KPS
Stromquelle: Batterie AA 1,5V x4
Äußere Abmessungen: 127x70x46mm
Aufgespürtes Gas: Methan (CH4);kohlenmonoxid (CO);Erdgas (LNG);Alkohol;Propan (C3H8);ethan (C2H6);butan (C4H10);Ammoniak (NH3);Aceton;Benzin;Kerosin;Wasserdampf;Wasserstoff-Lösungsmittel
Messgerät-Eigenschaften: hohe Auflösung
Messgeräte-Typ: Gasdetektor
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
KPS:
KPS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 59,90*
€ 82,63*
1 Tag
34
Frei Haus
ab € 64,49*
€ 85,75*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,63*
€ 98,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,08*
€ 96,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 76,02*
€ 90,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,51*
€ 88,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,12*
€ 84,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,90*
€ 71,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.