Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Aluminium-Polypropylen-Papier; 3,9uF; 250VDC; ±5%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Aluminium-Polypropylen-Papier; 3,9uF; 250VDC; ±5%
Kondensator: Aluminium-Polypropylen-Papier; 3,9uF; 250VDC; ±5%
Artikel-Nr.:
     2805-KPAL04-3.9U/250
Hersteller:
     MIFLEX
Herst.-Nr.:
     KPAL04F539J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: MIFLEX
Montage: THT
Betriebstemperatur: -25...70°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: Ø76x70mm
Kondensator-Typ: Aluminium-Polypropylen-Papier
Ausgänge: radial
Fassungsvermögen: 3,9µF
Betriebsspannung: 250V DC
Kondensatorenserie: KPAL04
Klimakategoria: 25/70/21
Kondensatorenanwendung: Audioausrüstung
Ableitung: 0,0035
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,25*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 66,125* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 216,41*
€ 257,5279
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 205,46*
€ 244,4974
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 178,63*
€ 212,5697
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 171,24*
€ 203,7756
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 145,95*
€ 173,6805
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 132,25*
€ 157,3775
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.