Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Aluminium-Polypropylen-Papier; 0,082uF; 250VDC; ±5%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Aluminium-Polypropylen-Papier; 0,082uF; 250VDC; ±5%
Kondensator: Aluminium-Polypropylen-Papier; 0,082uF; 250VDC; ±5%
Artikel-Nr.:
     2805-KPAL04-0.082U/250
Hersteller:
     MIFLEX
Herst.-Nr.:
     KPAL04F382J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Papierkondensator
KP-Kondensator
MKP-Kondensator
Polypropylen-Kondensator
Hersteller: MIFLEX
Montage: THT
Betriebstemperatur: -25...70°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: Ø20x40mm
Kondensator-Typ: Aluminium-Polypropylen-Papier
Ausgänge: radial
Fassungsvermögen: 82nF
Betriebsspannung: 250V DC
Kondensatorenserie: KPAL04
Klimakategoria: 25/70/21
Kondensatorenanwendung: Audioausrüstung
Ableitung: 0,0035
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 18,69* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 50,65*
€ 60,2735
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 48,93*
€ 58,2267
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 47,09*
€ 56,0371
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 46,34*
€ 55,1446
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,98*
€ 49,9562
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 37,38*
€ 44,4822
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.