Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Aluminium-Polypropylen-Papier; 3,3uF; 250VDC; ±5%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Aluminium-Polypropylen-Papier; 3,3uF; 250VDC; ±5%
Kondensator: Aluminium-Polypropylen-Papier; 3,3uF; 250VDC; ±5%
Artikel-Nr.:
     2805-KPAL03-3.3U/250
Hersteller:
     MIFLEX
Herst.-Nr.:
     KPAL03F533J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: MIFLEX
Montage: THT
Betriebstemperatur: -25...70°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: Ø76x70mm
Kondensator-Typ: Aluminium-Polypropylen-Papier
Ausgänge: axial
Fassungsvermögen: 3,3µF
Betriebsspannung: 250V DC
Kondensatorenserie: KPAL03
Klimakategoria: 25/70/21
Kondensatorenanwendung: Audioausrüstung
Ableitung: 0,0035
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,64*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 65,32* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 184,34*
€ 219,3646
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 163,83*
€ 194,9577
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 152,82*
€ 181,8558
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 149,33*
€ 177,7027
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 130,64*
€ 155,4616
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.