Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter TACT; SPST-NO; Pos: 2; 0,05A/32VDC; abgewinkelt,SMT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikroschalter TACT; SPST-NO; Pos: 2; 0,05A/32VDC; abgewinkelt,SMT
Mikroschalter TACT; SPST-NO; Pos: 2; 0,05A/32VDC; abgewinkelt,SMT
Artikel-Nr.:
     2805-KMS231GLFS
Hersteller:
     C&K Components
Herst.-Nr.:
     KMS231G LFS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
Tastschalter
Hersteller: C&K
Montage: SMT;abgewinkelt
Kontaktbeschichtung: versilbert
Mechanische Haltbarkeit: 100000 Zyklen
Max. Kontaktwiderstand: 100mΩ
Min. Isolationswiderstand: 1GΩ
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuseabmessungen: 4,2x2,8mm
Dichtheitsklasse: IP40
Ausgänge: Lötverbindung
Schalter-Typ: Mikroschalter TACT
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,05A / 32V DC
Schaltweise: OFF-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Schaltkraft: 3N
Beleuchtung: Fehlen
Verpackungs-Art: Rolle
Anzahl im Set/Package: 3000Stk.
Herstellerserie: KMS
Anzahl Positionen: 2
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,257*
€ 0,552*
1 Tag
24396
10
€ 14,99*
ab € 0,331*
€ 0,653*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,552*
€ 0,65688
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,522*
€ 0,62118
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,449*
€ 0,53431
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,409*
€ 0,48671
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,338*
€ 0,40222
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,329*
€ 0,39151
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,327*
€ 0,38913
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,257*
€ 0,30583
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCIPTG14K-V
ab € 0,453*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.