Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Set mit Behältern; Polymer; transparent; schwarz; 400mm; 200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Set mit Behältern; Polymer; transparent; schwarz; 400mm; 200mm
Artikel-Nr.:
     2805-KMC501
Hersteller:
     KISTENBERG
Herst.-Nr.:
     KMC501
EAN/GTIN:
     5905197287683
Hersteller: KISTENBERG
Gehäusefarbe: schwarz
Breite: 0,4m
Material: Polymer
Höhe: 392mm
Tiefe: 200mm
Behälter-Typ: Set mit Behältern
Behältereigenschaften: Tragegriff ausgestattet;Sperre verhindert Herausfallen des Behälter
Schubladenfarbe: transparent
Herstellerserie: MULTICASE CARGO
Anzahl der Behälter im Modul: 9
Handelsname: MULTICASE CARGO 50
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 28,54*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.