Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 2,2uF; 100V; X7R; ±10%; SMD; 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 2,2uF; 100V; X7R; ±10%; SMD; 1206
Kondensator: Keramik; MLCC; 2,2uF; 100V; X7R; ±10%; SMD; 1206
Artikel-Nr.:
     2805-KGM31HR72A225KU
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     KGM31HR72A225KU
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 2,2µF
Betriebsspannung: 100V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 3216
Gehäuse - Zoll: 1206
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0988*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,7601*
€ 0,90452
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,4937*
€ 0,5875
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4275*
€ 0,50873
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2312*
€ 0,27513
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1529*
€ 0,18195
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1277*
€ 0,15196
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0988*
€ 0,11757
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.