Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker; USB A; für Leitungen; Löten; gerade; USB 3.0; 1A; 30V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker; USB A; für Leitungen; Löten; gerade; USB 3.0; 1A; 30V
Stecker; USB A; für Leitungen; Löten; gerade; USB 3.0; 1A; 30V
Artikel-Nr.:
     2805-KEYS947
Hersteller:
     Keystone
Herst.-Nr.:
     947
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB A Stecker
USB A Steckverbinder
usb a stecker
Hersteller: KEYSTONE
Steckverbinder-Typ: USB A
Steckverbinder: Stecker
Kontaktbeschichtung: vernickelt;gold flash
Mechanische Haltbarkeit: 1500 Zyklen
Isolationsmaterial: Thermoplast
Nennspannung: 30V
Max. Kontaktwiderstand: 15mΩ
Betriebstemperatur: -25...80°C
Nennstrom: 1A
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Kontaktmaterial: Phosphorbronze
Elektrische Montage: Löten
Mechanische Montage: für Leitungen
Ausführung: USB 3.0
Räumliche Orientierung: gerade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,17*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.