Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker; USB A; auf PCB; THT; PIN: 4; 90°-Winkel; USB 2.0; vergoldet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker; USB A; auf PCB; THT; PIN: 4; 90°-Winkel; USB 2.0; vergoldet
Stecker; USB A; auf PCB; THT; PIN: 4; 90°-Winkel; USB 2.0; vergoldet
Artikel-Nr.:
     2805-KEYS932
Hersteller:
     Keystone
Herst.-Nr.:
     932
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB A Stecker
USB A Steckverbinder
usb a stecker
Hersteller: KEYSTONE
Steckverbinder-Typ: USB A
Steckverbinder: Stecker
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Mechanische Haltbarkeit: 1500 Zyklen
Isolationsmaterial: Thermoplast
Nennspannung: 30V
Max. Kontaktwiderstand: 15mΩ
Betriebstemperatur: -25...80°C
Nennstrom: 1A
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Anzahl Pole: 4
Kontaktmaterial: Phosphorbronze
Elektrische Montage: THT
Mechanische Montage: auf PCB
Ausführung: USB 2.0
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,88*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.