Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker; USB A; auf PCB; SMT; PIN: 4; horizontal; USB 2.0; vergoldet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker; USB A; auf PCB; SMT; PIN: 4; horizontal; USB 2.0; vergoldet
Stecker; USB A; auf PCB; SMT; PIN: 4; horizontal; USB 2.0; vergoldet
Artikel-Nr.:
     2805-KEYS931
Hersteller:
     Keystone
Herst.-Nr.:
     931
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB A Stecker
USB A Steckverbinder
usb a stecker
Hersteller: KEYSTONE
Steckverbinder-Typ: USB A
Steckverbinder: Stecker
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Mechanische Haltbarkeit: 1500 Zyklen
Isolationsmaterial: Thermoplast
Nennspannung: 30V
Max. Kontaktwiderstand: 15mΩ
Betriebstemperatur: -25...80°C
Nennstrom: 1A
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Anzahl Pole: 4
Kontaktmaterial: Phosphorbronze
Elektrische Montage: SMT
Mechanische Montage: auf PCB
Ausführung: USB 2.0
Räumliche Orientierung: horizontal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,67*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.