Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker; USB A; für Leitungen; Löten; PIN: 4; gerade; USB 2.0; 1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker; USB A; für Leitungen; Löten; PIN: 4; gerade; USB 2.0; 1A
Stecker; USB A; für Leitungen; Löten; PIN: 4; gerade; USB 2.0; 1A
Artikel-Nr.:
     2805-KEYS925
Hersteller:
     Keystone
Herst.-Nr.:
     925
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB A Stecker
USB A Steckverbinder
usb a stecker
Hersteller: KEYSTONE
Steckverbinder-Typ: USB A
Steckverbinder: Stecker
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Mechanische Haltbarkeit: 1500 Zyklen
Isolationsmaterial: Thermoplast
Nennspannung: 30V
Max. Kontaktwiderstand: 15mΩ
Betriebstemperatur: -25...80°C
Nennstrom: 1A
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Anzahl Pole: 4
Kontaktmaterial: Phosphorbronze
Elektrische Montage: Löten
Mechanische Montage: für Leitungen
Ausführung: USB 2.0
Räumliche Orientierung: gerade
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 0,86*
€ 1,96*
2 Tage
3664
€ 14,99*
ab € 0,678*
€ 2,45*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.