Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; zylindrische Sicherungen; SNAP-IN; 6,3x32mm; 15A; UL94V-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse; zylindrische Sicherungen; SNAP-IN; 6,3x32mm; 15A; UL94V-0
Buchse; zylindrische Sicherungen; SNAP-IN; 6,3x32mm; 15A; UL94V-0
Artikel-Nr.:
     2805-KEYS4245
Hersteller:
     Keystone
Herst.-Nr.:
     4245
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
sicherungshalter 15a
sicherungshalter
keystone sicherungshalter
Hersteller: KEYSTONE
Montage: SNAP-IN
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Versorgungsspannung: 500V AC
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Kontaktmaterial: Messing
Maximalstrom: 15A
Anwendung der Sicherungen: zylindrische Sicherungen
Sicherungsgröße: 6,3x32mm
Abmessungen: 34,2x10,9x7,5mm
Sicherungs ZubehörTyp: Buchse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,44*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.