Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschalter: verriegelt; NO; IP65; Anschl. elektr: M20 x3


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-KEN1M2230F
Hersteller:
     LOVATO Electric
Herst.-Nr.:
     KEN1M2230F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mechanischer Sicherheitsschalter
mechanischer sicherheitsschalter 23...
mechanischer sicherheitsschalter
Hersteller: LOVATO ELECTRIC
Farbe: rot;schwarz
Betriebstemperatur: max. 55°C
Elektrischer Anschluss: M20 x3
Dichtheitsklasse: IP65
Versorgungsspannung: 230V AC;230V DC
Gehäuse-Material: Kunststoff
Kontaktkonfiguration: NO
Passendes Zubehör: KEXN1;KEXN2;KEXN5
Sicherheitsschalter-Typ: verriegelt
Eigenschaften Sicherheitsschalter: ohne Schlüssel;entsperrt den Schlüssel unter Spannung
Sicherheitsausgänge: NO x1;NC x2
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LOVATO:
LOVATO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 144,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,00*
€ 239,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,55*
€ 237,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,19*
€ 203,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,10*
€ 188,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,61*
€ 172,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.