Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizleiterdraht; 0,764Ω/m; -100÷1300°C; 0,25kg; ØAußen: 1,5mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Heizleiterdraht; 0,764Ω/m; -100÷1300°C; 0,25kg; ØAußen: 1,5mm
Heizleiterdraht; 0,764Ω/m; -100÷1300°C; 0,25kg; ØAußen: 1,5mm
Artikel-Nr.:
     2805-KANTHAL-D-1.50/250
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     030174 250G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Widerstandsdraht
widerstandsdraht kanthal
widerstandsdraht
Hersteller: KANTHAL
Betriebstemperatur: -100...1300°C
Leitungs-Typ: Heizleiterdraht
Außendurchmesser: 1,5mm
Ader-Art: FeCrAl
Leitungs-Art: KANTHAL® D
Gewicht netto: 0,25kg
Leitungsgröße: 17SWG
Leitungswiderstand: 0,764Ω/m
Packungsinhalt: 19,5m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 55,27*
€ 65,77
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 54,67*
€ 65,06
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 41,82*
€ 49,77
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 36,03*
€ 42,88
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 30,46*
€ 36,25
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 30,07*
€ 35,78
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 24,85*
€ 29,57
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.