Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizleiterdraht; 0,764Ω/m; -100÷1300°C; 0,1kg; ØAußen: 1,5mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Heizleiterdraht; 0,764Ω/m; -100÷1300°C; 0,1kg; ØAußen: 1,5mm
Heizleiterdraht; 0,764Ω/m; -100÷1300°C; 0,1kg; ØAußen: 1,5mm
Artikel-Nr.:
     2805-KANTHAL-D-1.50/100
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     030174 100G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Widerstandsdraht
widerstandsdraht kanthal
widerstandsdraht
Hersteller: KANTHAL
Betriebstemperatur: -100...1300°C
Leitungs-Typ: Heizleiterdraht
Außendurchmesser: 1,5mm
Ader-Art: FeCrAl
Leitungs-Art: KANTHAL® D
Gewicht netto: 0,1kg
Leitungsgröße: 17SWG
Leitungswiderstand: 0,764Ω/m
Packungsinhalt: 7,8m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 25,82*
€ 30,73
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 25,12*
€ 29,89
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 20,17*
€ 24,00
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 16,61*
€ 19,77
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 14,34*
€ 17,06
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 13,90*
€ 16,54
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 11,21*
€ 13,34
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.