Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizleiterdraht; 1,19Ω/m; -100÷1300°C; 0,1kg; ØAußen: 1,2mm; 18SWG


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Heizleiterdraht; 1,19Ω/m; -100÷1300°C; 0,1kg; ØAußen: 1,2mm; 18SWG
Heizleiterdraht; 1,19Ω/m; -100÷1300°C; 0,1kg; ØAußen: 1,2mm; 18SWG
Artikel-Nr.:
     2805-KANTHAL-D-1.20/100
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     030188 100G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Widerstandsdraht
widerstandsdraht kanthal
widerstandsdraht
Hersteller: KANTHAL
Betriebstemperatur: -100...1300°C
Leitungs-Typ: Heizleiterdraht
Außendurchmesser: 1,2mm
Ader-Art: FeCrAl
Leitungs-Art: KANTHAL® D
Gewicht netto: 0,1kg
Leitungsgröße: 18SWG
Leitungswiderstand: 1,19Ω/m
Packungsinhalt: 12,2m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 27,80*
€ 33,08
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 27,02*
€ 32,15
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 21,69*
€ 25,81
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 17,95*
€ 21,36
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 15,18*
€ 18,06
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 14,87*
€ 17,70
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 12,04*
€ 14,33
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.