Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizleiterdraht; 1,72Ω/m; -100÷1300°C; 0,25kg; ØAußen: 1mm; FeCrAl


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Heizleiterdraht; 1,72Ω/m; -100÷1300°C; 0,25kg; ØAußen: 1mm; FeCrAl
Heizleiterdraht; 1,72Ω/m; -100÷1300°C; 0,25kg; ØAußen: 1mm; FeCrAl
Artikel-Nr.:
     2805-KANTHAL-D-1.00/250
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     030211 250G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Widerstandsdraht
widerstandsdraht kanthal
widerstandsdraht
Hersteller: KANTHAL
Betriebstemperatur: -100...1300°C
Leitungs-Typ: Heizleiterdraht
Außendurchmesser: 1mm
Ader-Art: FeCrAl
Leitungs-Art: KANTHAL® D
Gewicht netto: 0,25kg
Leitungsgröße: 19SWG
Leitungswiderstand: 1,72Ω/m
Packungsinhalt: 43,9m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 62,48*
€ 74,35
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 61,74*
€ 73,47
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 47,21*
€ 56,18
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 40,89*
€ 48,66
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 34,63*
€ 41,21
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 34,19*
€ 40,69
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 28,36*
€ 33,75
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.