Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizleiterdraht; 1,72Ω/m; -100÷1300°C; 0,1kg; ØAußen: 1mm; FeCrAl


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Heizleiterdraht; 1,72Ω/m; -100÷1300°C; 0,1kg; ØAußen: 1mm; FeCrAl
Heizleiterdraht; 1,72Ω/m; -100÷1300°C; 0,1kg; ØAußen: 1mm; FeCrAl
Artikel-Nr.:
     2805-KANTHAL-D-1.00/100
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     030211 100G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Widerstandsdraht
widerstandsdraht kanthal
widerstandsdraht
Hersteller: KANTHAL
Betriebstemperatur: -100...1300°C
Leitungs-Typ: Heizleiterdraht
Außendurchmesser: 1mm
Ader-Art: FeCrAl
Leitungs-Art: KANTHAL® D
Gewicht netto: 0,1kg
Leitungsgröße: 19SWG
Leitungswiderstand: 1,72Ω/m
Packungsinhalt: 17,6m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 28,84*
€ 34,32
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 28,11*
€ 33,45
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 22,58*
€ 26,87
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 18,67*
€ 22,22
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 15,76*
€ 18,75
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 15,32*
€ 18,23
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 12,58*
€ 14,97
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.