Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizleiterdraht; 3,51Ω/m; -100÷1300°C; 0,1kg; ØAußen: 0,7mm; 22SWG


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Heizleiterdraht; 3,51Ω/m; -100÷1300°C; 0,1kg; ØAußen: 0,7mm; 22SWG
Heizleiterdraht; 3,51Ω/m; -100÷1300°C; 0,1kg; ØAußen: 0,7mm; 22SWG
Artikel-Nr.:
     2805-KANTHAL-D-0.70/100
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     030280 100G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Widerstandsdraht
widerstandsdraht kanthal
widerstandsdraht
Hersteller: KANTHAL
Betriebstemperatur: -100...1300°C
Leitungs-Typ: Heizleiterdraht
Außendurchmesser: 0,7mm
Ader-Art: FeCrAl
Leitungs-Art: KANTHAL® D
Gewicht netto: 0,1kg
Leitungsgröße: 22SWG
Leitungswiderstand: 3,51Ω/m
Packungsinhalt: 35,8m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 31,02*
€ 36,91
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 29,93*
€ 35,62
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 24,04*
€ 28,61
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 20,02*
€ 23,82
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 16,90*
€ 20,11
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 16,33*
€ 19,43
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 13,33*
€ 15,86
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.