Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizleiterdraht; 4,77Ω/m; -100÷1300°C; 0,1kg; ØAußen: 0,6mm; 24SWG


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Heizleiterdraht; 4,77Ω/m; -100÷1300°C; 0,1kg; ØAußen: 0,6mm; 24SWG
Heizleiterdraht; 4,77Ω/m; -100÷1300°C; 0,1kg; ØAußen: 0,6mm; 24SWG
Artikel-Nr.:
     2805-KANTHAL-D-0.60/100
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     030318 100G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Widerstandsdraht
widerstandsdraht kanthal
widerstandsdraht
Hersteller: KANTHAL
Betriebstemperatur: -100...1300°C
Leitungs-Typ: Heizleiterdraht
Außendurchmesser: 0,6mm
Ader-Art: FeCrAl
Leitungs-Art: KANTHAL® D
Gewicht netto: 0,1kg
Leitungsgröße: 24SWG
Leitungswiderstand: 4,77Ω/m
Packungsinhalt: 48,8m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 32,06*
€ 38,15
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 31,02*
€ 36,91
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 23,73*
€ 28,24
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 20,81*
€ 24,76
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 17,57*
€ 20,91
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 17,05*
€ 20,29
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 13,97*
€ 16,62
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.