Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizleiterdraht; 10,7Ω/m; -100÷1300°C; 0,25kg; ØAußen: 0,4mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Heizleiterdraht; 10,7Ω/m; -100÷1300°C; 0,25kg; ØAußen: 0,4mm
Heizleiterdraht; 10,7Ω/m; -100÷1300°C; 0,25kg; ØAußen: 0,4mm
Artikel-Nr.:
     2805-KANTHAL-D-0.40/250
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     030443 250G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Widerstandsdraht
widerstandsdraht kanthal
widerstandsdraht
Hersteller: KANTHAL
Betriebstemperatur: -100...1300°C
Leitungs-Typ: Heizleiterdraht
Außendurchmesser: 0,4mm
Ader-Art: FeCrAl
Leitungs-Art: KANTHAL® D
Gewicht netto: 0,25kg
Leitungsgröße: 27SWG
Leitungswiderstand: 10,7Ω/m
Packungsinhalt: 274,4m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 71,50*
€ 85,09
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 70,65*
€ 84,07
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 57,80*
€ 68,78
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 49,14*
€ 58,48
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 42,13*
€ 50,13
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 41,86*
€ 49,81
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 34,68*
€ 41,27
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.