Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizleiterdraht; 10,7Ω/m; -100÷1300°C; 0,1kg; ØAußen: 0,4mm; 27SWG


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Heizleiterdraht; 10,7Ω/m; -100÷1300°C; 0,1kg; ØAußen: 0,4mm; 27SWG
Heizleiterdraht; 10,7Ω/m; -100÷1300°C; 0,1kg; ØAußen: 0,4mm; 27SWG
Artikel-Nr.:
     2805-KANTHAL-D-0.40/100
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     030443 100G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Widerstandsdraht
widerstandsdraht kanthal
widerstandsdraht
Hersteller: KANTHAL
Betriebstemperatur: -100...1300°C
Leitungs-Typ: Heizleiterdraht
Außendurchmesser: 0,4mm
Ader-Art: FeCrAl
Leitungs-Art: KANTHAL® D
Gewicht netto: 0,1kg
Leitungsgröße: 27SWG
Leitungswiderstand: 10,7Ω/m
Packungsinhalt: 109,8m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 34,44*
€ 40,98
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 33,26*
€ 39,58
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 25,43*
€ 30,26
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 22,25*
€ 26,48
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 18,97*
€ 22,57
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 18,33*
€ 21,81
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 15,04*
€ 17,90
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.