Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizleiterdraht; 19,1Ω/m; -100÷1300°C; 0,25kg; ØAußen: 0,3mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Heizleiterdraht; 19,1Ω/m; -100÷1300°C; 0,25kg; ØAußen: 0,3mm
Heizleiterdraht; 19,1Ω/m; -100÷1300°C; 0,25kg; ØAußen: 0,3mm
Artikel-Nr.:
     2805-KANTHAL-D-0.30/250
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     030531 250G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Widerstandsdraht
widerstandsdraht kanthal
widerstandsdraht
Hersteller: KANTHAL
Betriebstemperatur: -100...1300°C
Leitungs-Typ: Heizleiterdraht
Außendurchmesser: 0,3mm
Ader-Art: FeCrAl
Leitungs-Art: KANTHAL® D
Gewicht netto: 0,25kg
Leitungsgröße: 31SWG
Leitungswiderstand: 19,1Ω/m
Packungsinhalt: 488,3m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 74,35*
€ 88,48
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 73,29*
€ 87,22
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 59,97*
€ 71,36
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 50,72*
€ 60,36
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 43,82*
€ 52,15
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 43,54*
€ 51,81
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 35,91*
€ 42,73
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.