Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: power switch; high-side; 700mA; Ch: 1; N-Channel; SMD; SOT223


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
IC: power switch; high-side; 700mA; Ch: 1; N-Channel; SMD; SOT223
IC: power switch; high-side; 700mA; Ch: 1; N-Channel; SMD; SOT223
Artikel-Nr.:
     2805-ITS4141N
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     ITS4141NHUMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungsverteilungsschalter
Strombegrenzungsschalter
SMD-Schalter
SMD-Switch
Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -30...85°C
Gehäuse: SOT223
Versorgungsspannung: 12...45V DC
Widerstand im Leitungszustand: 0,2Ω
Anschaltzeit: 150µs
Ausschaltzeit: 0,1ms
Ausgangsstrom: 0,7A
Integrierten Schaltkreises-Typ: power switch
Anzahl Kanäle: 1
Ausgangs-Art: N-Channel
Verlustleistung: 1,4W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Technologie: Industrial PROFET
Integrierten Schaltkreises-Art: high-side
Weitere Suchbegriffe: SMD-Taster
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 1,43*
€ 2,30*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 1,00*
€ 2,33*
2
€ 8,95*
ab € 0,68*
€ 2,55*
2 Tage
16719
1
€ 14,99*
ab € 0,793*
€ 3,05*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.