Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entw.Kits: Demonstrations-; Bluetooth: 5.1,BLE; Komp: nRF52840


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ISP1907-AOA-DK
Hersteller:
     INSIGHT SIP
Herst.-Nr.:
     ISP1907-AOA-DK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Hersteller: INSIGHT SIP
Netz-Art: ZigBee
Setinhalt: Sender;Empfänger;Koffer;Verbindungskabel
Entwicklungskit-Typ: Demonstrations-
Komponenten: nRF52840
Bluetooth version: 5.1;BLE
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
INSIGHT:
INSIGHT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 587,47*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 587,47*
€ 699,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 574,70*
€ 683,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 551,47*
€ 656,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 541,40*
€ 644,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 522,01*
€ 621,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.