Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Passschraube; Stahl; M3; 0,5; L. Gewinde: 7mm; Sechskant; HEX 2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Passschraube; Stahl; M3; 0,5; L. Gewinde: 7mm; Sechskant; HEX 2mm
Passschraube; Stahl; M3; 0,5; L. Gewinde: 7mm; Sechskant; HEX 2mm
Artikel-Nr.:
     2805-ISO7379-4-M3-4
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     ISO 7379-4-M3-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ISO 7379
Passschraube ISO 7379
iso 7379 m3
iso 7379
Hersteller: ELESA+GANTER
Material: Stahl
Gewindelänge: 7mm
Gewinde: M3
Beschichtungsmaterial: geschwärzt
Montage Element-Typ: Passschraube
Kopf-Art: Zylinder;gerändelt
Schlitz-Art: Sechskant
Festigkeitsklasse: 12.9
Kopfhöhe: 3mm
Kopfdurchmesser: 7mm
ISO Norm: ISO 7379
Formgröße: HEX 2mm
Schaftlänge: 4mm
Schaftdurchmesser: 4mm
Gewindesteigung: 0,5
Weitere Suchbegriffe: elesa+ganter iso7379
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,73*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.