Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: DC/DC; 100W; UEing: 57,6÷160V; UAusg: 5VDC; IAusg: 20A; DIP


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-IRQ-5/20-T110PVF-C
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     IRQ-5/20-T110PVF-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
murata dc dc wandler
Hersteller: Murata Power Solutions
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: DIP
Leistung: 0,1kW
Anzahl Ausgänge: 1
Äußere Abmessungen: 57,9x36,8x12,7mm
Ausgangsspannung: 5V DC
Ausgangsstrom: 20A
Isolationsspannung: 3kV DC
Eingangsspannung: 57,6...160V
Wandler-Typ: DC/DC
Wirkungsgrad: 85,5%
Herstellerserie: IRQ
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, 20a dc dc wandler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.862,7602*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 30 Stück (ab € 95,42534* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.094,9602*
€ 3.683,00264
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.067,89*
€ 3.650,7891
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.951,34*
€ 3.512,0946
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.893,47*
€ 3.443,2293
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.862,7602*
€ 3.406,68464
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.