Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; für den Einbau,Modul; 60W; 12VDC; 5000mA; OUT: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Netzteil: Impuls; für den Einbau,Modul; 60W; 12VDC; 5000mA; OUT: 1
Netzteil: Impuls; für den Einbau,Modul; 60W; 12VDC; 5000mA; OUT: 1
Artikel-Nr.:
     2805-IRM-60-12ST
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     IRM-60-12ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Hersteller: MEAN WELL
Montage: für Frontplatten
Betriebstemperatur: -30...70°C
Leistung: 60W
Anzahl Ausgänge: 1
Elektrischer Anschluss: Klemmleiste
Versorgungsspannung: 85...264V AC
Äußere Abmessungen: 109x52x33,5mm
Ausgangsspannung: 12V DC
Ausgangsstrom: 5A
Netzteil-Typ: Impuls
Wirkungsgrad: 87,5%
Achtung!: Nennparameter bei Volllast
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überladung OPP;Überspannung OVP
Herstellerserie: IRM-60
Netzteil-Art: Modul;für den Einbau
Leistungsaufnahme im Leerlauf: <0,1W
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
MEAN WELL:
MEAN WELL
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,01*
€ 18,96*
€ 8,95*
ab € 12,91*
€ 18,97*
1 Tag
1316
€ 5,95*
ab € 13,04*
€ 20,40*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 13,03*
€ 21,07*
1 Tag
40
Frei Haus
ab € 16,69*
€ 24,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.