Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industriemodul: ein/aus Analog/Digital; -10÷55°C; 12÷24VDC; IN: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-IQIO-PRO
Hersteller:
     INVEO
Herst.-Nr.:
     IQIO PRO
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: INVEO
Montage: Schrauben
Betriebstemperatur: -10...55°C
Anzahl Eingänge: 1
Anzahl Ausgänge: 1
Versorgungsspannung: 12...24V DC
Schnittstelle: Ethernet;WiFi
Industriemodul-Typ: ein/aus Analog/Digital
Passendes Zubehör: BUS-EXPANDER
Kommunikationsprotokoll: HTTP;SNMP;MQTT
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
INVEO:
INVEO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 178,98*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,98*
€ 212,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,54*
€ 212,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,67*
€ 198,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,78*
€ 185,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,67*
€ 169,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.