Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Perioherieschaltung; astabil,monostabil,RC Uhr; CMOS; 500kHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ICM7555ISA+
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     ICM7555ISA+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Timer-IC
timer ic
Hersteller: Analog Devices (MAXIM INTEGRATED)
Montage: SMD
Gehäuse: SO8
Anzahl Ausgänge: 1
DC Versorgungsstrom: 250µA
Versorgungsspannung: 2...16,5V DC
Frequenz: 0,5MHz
Ausgangsstrom: 0,1A
Integrierten Schaltkreises-Typ: Perioherieschaltung
Anzahl Kanäle: 1
Ausgangs-Art RESET: CMOS
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: LPC
Integrierten Schaltkreises-Art: monostabil;RC Uhr;astabil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 7,89*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.