Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kondensator: für Motoren, Betrieb; 2uF; 400VAC; 41,4x28,5x16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: für Motoren, Betrieb; 2uF; 400VAC; 41,4x28,5x16mm
Kondensator: für Motoren, Betrieb; 2uF; 400VAC; 41,4x28,5x16mm
Artikel-Nr.:
     2805-I250V520K-C
Hersteller:
     MIFLEX
Herst.-Nr.:
     I250V520K-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: MIFLEX
Betriebsspannung: 400V AC
Ausgangsraster: 37.5mm
Kondensator-Typ: Polypropylen
Kondensatorenanwendung: für Motoren, Betrieb
Fassungsvermögen: 2µF
Ausführung: 2
Lebensdauer: 3000h
Ausgänge: Kabel
Kondensatorenserie: MKSP-8
Gehäuseabmessungen: 41.4x28.5x16mm
Toleranz: ±10%
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,95*
  
Preis gilt ab 210 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 70 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 210 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.