Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: driver; Steuerung EL Lampe; MSOP8; 160÷200V; Ch: 1; Ausgänge: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-HV833MG-G
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     HV833MG-G
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: MSOP8
Anzahl Ausgänge: 2
DC Versorgungsstrom: 56mA
Versorgungsspannung: 1,8...6,5V
Ausgangsspannung: 160...200V
Integrierten Schaltkreises-Typ: driver
Anzahl Kanäle: 1
Anwendung: Lampen EL
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Betriebsfrequenz: 55...75kHz
Integrierten Schaltkreises-Art: Steuerung EL Lampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2,52*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.