Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Ultraschall-Impulsgenerator; QFN64; -65÷150°C; Tray; -5÷5VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-HV7331K6-G
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     HV7331K6-G
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -65...150°C
Gehäuse: QFN64
Versorgungsspannung: -5...5V DC
Ausgangsspannung: -70...70V
Ausgangsstrom: -2...2A
Integrierten Schaltkreises-Typ: Ultraschall-Impulsgenerator
Anzahl Kanäle: 4
Transportband: 20MHz
Anwendung: medizinische Ultraschalscanner
Verpackungs-Art: Tray
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 19,50*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.