Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: analoger Schalter; Ch: 16; LQFP48; 3÷6,3VDC; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-HV2707T-C/R8X
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     HV2707T-C/R8X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analogschalter
analogschalter
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Gehäuse: LQFP48
Widerstand: 12...14Ω
Versorgungsspannung: 3...6,3V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: analoger Schalter
Anzahl Kanäle: 16
Anwendung: Medizin-Anwendungen
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 11,47*
€ 18,89*
1000
Frei Haus
ab € 15,16*
€ 19,03*
2 Tage
443
1
€ 14,99*
ab € 15,35*
€ 25,51*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.