Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Band: elektroisolierend; W: 38mm; L: 33m; Thk: 0,25mm; schwarz; 240%


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Band: elektroisolierend; W: 38mm; L: 33m; Thk: 0,25mm; schwarz; 240%
Band: elektroisolierend; W: 38mm; L: 33m; Thk: 0,25mm; schwarz; 240%
Artikel-Nr.:
     2805-HTAPE-FLX25-38BK
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     710-00451 HELATAPE FLEX25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
isoband hellermann schwarz
Hersteller: HELLERMANNTYTON
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -10...90°C
Breite: 38mm
Länge: 33m
Stärke: 0,25mm
Band-Typ: elektroisolierend
Klebe-Art: Kautschuk
Scherverbund an Stahl: 2,6N/cm
Bandeigenschaften: selbstlöschend
Bandanwendung: elektrische Isolation
Zugfestigkeit: 46N/cm
Durchbruchspannung: 45kV/div
Dehnung beim Reißen: 240%
Trägermaterial: PVC Folie
Bezeichnung: HelaTape Flex 25
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 26,57*
€ 31,62
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 26,11*
€ 31,07
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 21,44*
€ 25,51
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 20,11*
€ 23,93
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 19,76*
€ 23,51
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 15,92*
€ 18,94
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.