Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Band: elektroisolierend; W: 50mm; L: 33m; Thk: 0,18mm; schwarz; 300%


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Band: elektroisolierend; W: 50mm; L: 33m; Thk: 0,18mm; schwarz; 300%
Band: elektroisolierend; W: 50mm; L: 33m; Thk: 0,18mm; schwarz; 300%
Artikel-Nr.:
     2805-HTAPE-FLEX-50X33
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     710-10611 HELATAPE FLEX1000+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
schwarz (l x b) 33m x 50mm isolierb...
Hersteller: HELLERMANNTYTON
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -18...105°C
Breite: 50mm
Länge: 33m
Resistenz gegenüber: Flamme
Stärke: 0,18mm
Dielektrizitätswiderstand: 45kV/div
Band-Typ: elektroisolierend
Scherverbund an Stahl: 3N/cm
Bandeigenschaften: selbstlöschend
Bandanwendung: Schutz vor Beschädigungen;Bündelung;Markierung;Befestigung;elektrische Isolation
Zugfestigkeit: 35N/cm
Dehnung beim Reißen: 300%
Trägermaterial: PVC Folie
Bezeichnung: HelaTape Flex 1000+
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 32,04*
€ 38,13
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 30,82*
€ 36,68
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 27,10*
€ 32,25
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 25,64*
€ 30,51
pro Rolle
ab 8 Rollen
€ 24,58*
€ 29,25
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 24,43*
€ 29,07
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 23,32*
€ 27,75
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 19,43*
€ 23,12
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.