Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; SMD; 1kV; 2A; 75ns; SMB; Ufmax: 1,7V; Ifsm: 50A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; SMD; 1kV; 2A; 75ns; SMB; Ufmax: 1,7V; Ifsm: 50A
Diode: Gleichrichter; SMD; 1kV; 2A; 75ns; SMB; Ufmax: 1,7V; Ifsm: 50A
Artikel-Nr.:
     2805-HS2M-YAN
Hersteller:
     YANGJIE TECHNOLOGY
Herst.-Nr.:
     HS2M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
smd-diode 2a
Hersteller: YANGJIE TECHNOLOGY
Montage: SMD
Gehäuse: SMB
Rückspannung max.: 1kV
Vorwärtsspannung max.: 1,7V
Vorwärtsstrom: 2A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 75ns
Strom im max. Impuls: 50A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated;super schnelle Umschaltung
Weitere Suchbegriffe: smd diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,32*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,032* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,36*
€ 1,6184
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,75*
€ 0,8925
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 0,67*
€ 0,7973
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,59*
€ 0,7021
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,50*
€ 0,595
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 0,45*
€ 0,5355
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,41*
€ 0,4879
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,40*
€ 0,476
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,32*
€ 0,3808
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.