Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Band: abdichtend; W: 38mm; L: 1,5m; Thk: 1000um; transparent; Acryl


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Band: abdichtend; W: 38mm; L: 1,5m; Thk: 1000um; transparent; Acryl
Band: abdichtend; W: 38mm; L: 1,5m; Thk: 1000um; transparent; Acryl
Artikel-Nr.:
     2805-HPX-SP-381.5TR
Hersteller:
     HPX
Herst.-Nr.:
     PS3802
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Selbstverschweißendes Dichtband
Selbstverschweißendes Silikonband
selbstverschweißendes dichtband tra...
selbstverschweißendes dichtband
Hersteller: HPX
Farbe: transparent
Betriebstemperatur: max. 70°C
Breite: 38mm
Länge: 1,5m
Stärke: 1mm
Band-Typ: abdichtend
Klebe-Art: Acryl
Bandeigenschaften: wasserabweisend;hohe Klebekraft;für alle Wetterbedingungen
Bandanwendung: Abdichtung
Zugfestigkeit: 15N/cm
Trägermaterial: Acrylschaum
Klebekraft: 4N/mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,17*
  
Preis gilt ab 7.500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 7,51*
€ 8,94
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 6,27*
€ 7,46
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 5,61*
€ 6,68
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 5,47*
€ 6,51
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 5,21*
€ 6,20
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 4,17*
€ 4,96
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.